Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.1875 po
- Diamètre extérieur0.6875 po
- Largeur totale0.3125 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.5000 tr/min
- Série20000
- Capacité de charge dynamique radiale500 lbf
- Capacité de charge statique radiale201 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant21103-88
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662300000700
- DescriptionGBC.21103-88-300 ROULEMENT À BILLES
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde 21103-88 présente un diamètre d'alésage de 0.1875 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 0.6875 po et une largeur de 0.3120 po.