1602DCTNTG18
Roulement radial de mise à la terre de précision - Alésage droit, DI 0.2500 po, DI 0.6875 po, largeur 0.2500 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00105821
N° MFR1602DCTNTG18
Prix40.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial de mise à la terre de précision - Alésage droit, DI 0.2500 po, DI 0.6875 po, largeur 0.2500 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00105821
N° MFR1602DCTNTG18

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix40.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1602 DCTNTG18 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.6875 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.2500 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Température de fonctionnement maximale
    284 oF
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +284 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Acier chromé
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2500 po
  • Rayon du filet
    0.012 po
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Série
    1600
  • Capacité de charge dynamique radiale
    511 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    170 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1602DCTNTG18
  • Numéro CUP du fabricant
    637400291211
  • CUP_NON
    637400291211
  • Poids
    0.02 lb
  • Description
    1602 DCTNTG18 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale/profonde 1602DCTNTG18 a un diamètre d’alésage de 0.2500 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 0.6875 po et une largeur de 0.2500 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif