1602NSTNBF18
Roulement radial de mise à la terre de précision - Alésage droit, DI 0.2500 po, DI 0.6875 po, largeur 0.2500 po, ouvert, sans bague-pression
N° D’ARTICLE MI00105838
N° MFR1602NSTNBF18
Prix28.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial de mise à la terre de précision - Alésage droit, DI 0.2500 po, DI 0.6875 po, largeur 0.2500 po, ouvert, sans bague-pression
N° D’ARTICLE MI00105838
N° MFR1602NSTNBF18
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
Prix28.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1602 BRG NSTN

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.6875 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.2500 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Dégagement interne
    C0
  • Température de fonctionnement maximale
    284 oF
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 284 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Acier chromé
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2500 po
  • Rayon du filet
    0.012 po
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Série
    Nice®
  • Capacité de charge dynamique radiale
    511 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    170 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1602NSTNBF18
  • Numéro CUP du fabricant
    637400732646
  • CUP_NON
    637400732646
  • Poids
    0.02 lb
  • Description
    1602 BRG NSTN
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 1602NSTNBF18 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.25 po avec un diamètre extérieur de 0.6875 po, une largeur de 0.25 po, une conception droite et un type ouvert.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif