Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.3125 po
- Diamètre extérieur0.8750 po
- Largeur totale9/32 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageNylon
- Rayon du filet0.012 po
- Rpm max.5000 tr/min
- Série1600
- Numéro de catalogue du fabricant1603DC
- CUP_NON781711507025
- Poids0.03 lb
- Description1603 BRG c.c.
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement radial et à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 0.3125 po, une fermeture doublement scellée, un diamètre extérieur de 0.8750 po et une largeur globale de 0.3438 po pour les petites utilisations radiales.