1603DCTNTG18
Roulement radial de mise à la terre de précision - Alésage droit, DI 0.3125 po, DI 0.8750 po, largeur 0.3438 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00105853
N° MFR1603DCTNTG18
Prix34.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial de mise à la terre de précision - Alésage droit, DI 0.3125 po, DI 0.8750 po, largeur 0.3438 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00105853
N° MFR1603DCTNTG18

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix34.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1603 DCTNTG18 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.3125 po
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.3438 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Température de fonctionnement maximale
    284 oF
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +284 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Acier chromé
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3438 po
  • Rayon du filet
    0.012 po
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Série
    1600
  • Capacité de charge dynamique radiale
    644 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    255 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1603DCTNTG18
  • Numéro CUP du fabricant
    637400291273
  • CUP_NON
    637400291273
  • Poids
    0.04 lb
  • Description
    1603 DCTNTG18 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale/profonde offre un diamètre d’alésage de 0.3125 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 0.8750 po et une largeur globale de 0.3438 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif