Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.3125 po
- Diamètre extérieur0.8750 po
- Largeur totale0.2813 po
- Type de fermetureDouble blindage
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.5000 tr/min
- Série20000
- Capacité de charge dynamique radiale751 lbf
- Capacité de charge statique radiale318 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant21405-77
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662300002056
- DescriptionGBC.21405-77-300 ROULEMENT À BILLES
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde 21405-77 présente un diamètre d’alésage de 0.3125 po, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 0.8750 po et une largeur de 0.2812 po.