Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.3125 po
- Diamètre extérieur0.8750 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.3438 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC0
- Température de fonctionnement maximale284 oF
- Plage de température de fonctionnement-40 à +284 °F
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionAcier chromé
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Matériau de la cageNylon
- Largeur de la bague intérieure0.3438 po
- Rayon du filet0.012 po
- Rpm max.5000 tr/min
- Conception de diamètre extérieurDroit
- Série1600
- Capacité de charge dynamique radiale644 lbf
- Capacité de charge statique radiale255 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant1603DSTNTG18
- Numéro CUP du fabricant637400291280
- CUP_NON637400291280
- Poids0.03 lb
- Description1603 DSTN BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes de mise à la terre de précision 1603DSTNTG18 présente un diamètre d'alésage de 0.3125 po, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 0.8750 po et une largeur de 0.3438 po.