1605NSTNBF18
Roulement radial de mise à la terre de précision - Alésage droit, DI 0.3125 po, DI 0.9063 po, largeur 0.3125 po, ouvert, sans bague-pression
N° D’ARTICLE MI00105933
N° MFR1605NSTNBF18
Prix44.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial de mise à la terre de précision - Alésage droit, DI 0.3125 po, DI 0.9063 po, largeur 0.3125 po, ouvert, sans bague-pression
N° D’ARTICLE MI00105933
N° MFR1605NSTNBF18
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
Prix44.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1605 BRG NSTN

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.3125 po
  • Diamètre extérieur
    0.9063 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.3125 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Dégagement interne
    C0
  • Température de fonctionnement maximale
    284 oF
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 284 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Acier chromé
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3125 po
  • Rayon du filet
    0.012 po
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Série
    Nice®
  • Capacité de charge dynamique radiale
    698 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    300 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1605NSTNBF18
  • Numéro CUP du fabricant
    637400732660
  • CUP_NON
    637400732660
  • Poids
    0.04 lb
  • Description
    1605 BRG NSTN
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 1605NSTNBF18 est un roulement à billes de précision de 0.3125 po avec un diamètre extérieur de 0.9063 po, une largeur de 0.3125 po, une conception droite et un type ouvert.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif