Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Diamètre extérieur0.9063 po
- Largeur totale0.3125 po
- Type de fermetureDouble blindage
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageNylon
- Rayon du filet0.015 po
- Rpm max.5000 tr/min
- Série1600
- Numéro de catalogue du fabricant1606DS
- CUP_NON781711507285
- Poids0.04 lb
- Description1606 DS BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes de mise à la terre de précision 1606DS a un diamètre d'alésage de 0.3750 po, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 0.9063 po et une largeur de 0.3125 po.