1606DSTNTG18
Roulement radial de mise à la terre de précision - Alésage droit, DI 0.3750 po, DI 0.9063 po, largeur 0.3125 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00105954
N° MFR1606DSTNTG18
Prix30.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial de mise à la terre de précision - Alésage droit, DI 0.3750 po, DI 0.9063 po, largeur 0.3125 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00105954
N° MFR1606DSTNTG18

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1606 DSTN BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    0.9063 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.3125 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Température de fonctionnement maximale
    284 oF
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +284 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Acier chromé
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3125 po
  • Rayon du filet
    0.015 po
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Série
    1600
  • Capacité de charge dynamique radiale
    698 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    300 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1606DSTNTG18
  • Numéro CUP du fabricant
    637400291372
  • CUP_NON
    637400291372
  • Poids
    0.04 lb
  • Description
    1606 DSTN BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Roulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 0.3750 po, double joint, diamètre extérieur de 0.9063 po et largeur de 0.3125 po pour une utilisation radiale de précision.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif