Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Diamètre extérieur0.9063 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.3125 po
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Dégagement interneC0
- Température de fonctionnement maximale284 oF
- Plage de température de fonctionnement-40 à 284 °F
- Cote de précisionNon évalué
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionAcier chromé
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Matériau de la cageNylon
- Largeur de la bague intérieure0.3125 po
- Rayon du filet0.015 po
- Rpm max.5000 tr/min
- Conception de diamètre extérieurDroit
- SérieNice®
- Capacité de charge dynamique radiale698 lbf
- Capacité de charge statique radiale300 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant1606NSTNBF18
- Numéro CUP du fabricant637400732677
- CUP_NON637400732677
- Poids0.04 lb
- Description1606 BRG NSTN
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 1606NSTNBF18 est un roulement à billes de précision de 0.375 po avec un diamètre extérieur de 0.9063 po, une largeur de 0.3125 po, une conception droite et un type ouvert.