Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.4375 po
- Diamètre extérieur0.9063 po
- Largeur totale0.3125 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier
- Rpm max.5000 tr/min
- Série20000
- Capacité de charge dynamique radiale607 lbf
- Capacité de charge statique radiale291 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant21507-88
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662300005453
- DescriptionGBC.21507-88-300 ROULEMENT À BILLES
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde 21507-88 présente un diamètre d'alésage de 0.4375 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 0.9060 po et une largeur de 0.3125 po.