Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.4375 po
- Diamètre extérieur0.9063 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.3125 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC0
- Température de fonctionnement maximale284 oF
- Plage de température de fonctionnement-40 à +284 °F
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionAcier chromé
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Matériau de la cageNylon
- Largeur de la bague intérieure0.3125 po
- Rayon du filet0.015 po
- Rpm max.5000 tr/min
- Conception de diamètre extérieurDroit
- Série1600
- Capacité de charge dynamique radiale698 lbf
- Capacité de charge statique radiale300 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant1607DCTNTG18
- Numéro CUP du fabricant637400291389
- CUP_NON637400291389
- Poids0.03 lb
- Description1607 BRG DCTN
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes radial/à rainure profonde a un alésage de 0.4375 po, un double joint, un diamètre extérieur de 0.9063 po et une largeur de 0.3125 po pour une utilisation radiale de précision.