Motion
21807-88
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.4375 po de diamètre intérieur, 1.1250 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00106035
N° MFR21807-88
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.4375 po de diamètre intérieur, 1.1250 po de diamètre extérieur, 0.3750 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00106035
N° MFR21807-88

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
GBC.21807-88-300 ROULEMENT À BILLES

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.4375 po
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Largeur totale
    0.3750 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Série
    20000
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1151 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    538 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    21807-88
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662300006856
  • Description
    GBC.21807-88-300 ROULEMENT À BILLES
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde 21807-88 présente un diamètre d'alésage de 0.4375 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 1.1250 po et une largeur de 0.3750 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif