Aperçu
Description du fabricant
21808-00 BRG
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Diamètre extérieur1.1250 po
- Largeur totale0.3750 po
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier
- Rpm max.5000 tr/min
- Série20000
- Capacité de charge dynamique radiale1151 lbf
- Capacité de charge statique radiale538 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant21808-00
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662300007105
- Description21808-00 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 21808-00 présente un diamètre d'alésage de 0.5000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.1250 po et une largeur de 0.3750 po.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité