Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Diamètre extérieur1.1250 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.3750 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC0
- Température de fonctionnement maximale284 oF
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionAcier chromé
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Matériau de la cageNylon
- Largeur de la bague intérieure0.3750 po
- Rayon du filet0.025 po
- Rpm max.5000 tr/min
- Conception de diamètre extérieurDroit
- Série1600
- Capacité de charge dynamique radiale1200 lbf
- Capacité de charge statique radiale475 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant1616NSTNBF18
- Numéro CUP du fabricant637400291501
- CUP_NON637400291501
- Poids0.06 lb
- Description1616NSTNBF18 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueRoulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 0.5000 po et diamètre extérieur de 1.1250 po, double joint et largeur de 0.3750 po, conçu pour les utilisations radiales.