Motion
22208-00
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.5000 po, DI 1.3750 po, largeur 0.4375 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00106146
N° MFR22208-00
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.5000 po, DI 1.3750 po, largeur 0.4375 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00106146
N° MFR22208-00
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
GBC.22208-00-121 ROULEMENT À BILLES

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.3750 po
  • Largeur totale
    0.4375 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Série
    20000
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1526 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    746 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    22208-00
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662300801338
  • Description
    GBC.22208-00-121 ROULEMENT À BILLES
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 22208-00 présente un diamètre d'alésage de 0.5000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.3750 po et une largeur de 0.4375 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif