Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Diamètre extérieur1.3750 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.4375 po
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC0
- Température de fonctionnement maximale284 oF
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +250 °F
- Cote de précisionNon évalué
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionAcier chromé
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Matériau de la cageNylon
- Largeur de la bague intérieure0.4375 po
- Rayon du filet0.025 po
- Rpm max.5000 tr/min
- Conception de diamètre extérieurDroit
- Série1600
- Capacité de charge dynamique radiale1878 lbf
- Capacité de charge statique radiale850 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant1621NSTNBF18
- Numéro CUP du fabricant637400291600
- CUP_NON637400291600
- Poids0.11 lb
- Description1621 BRG NSTN
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 1621NSTNBF18 présente un diamètre d'alésage de 0.5000 po, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.3750 po et une largeur de 0.4375 po.