Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Diamètre extérieur1.3750 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.4375 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC0
- Température de fonctionnement maximale284 oF
- Plage de température de fonctionnement-40 à +284 °F
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionAcier chromé
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Matériau de la cageNylon
- Largeur de la bague intérieure0.4375 po
- Rayon du filet0.025 po
- Rpm max.5000 tr/min
- Conception de diamètre extérieurDroit
- Série1600
- Capacité de charge dynamique radiale1878 lbf
- Capacité de charge statique radiale850 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant1623DCTNTG18
- Numéro CUP du fabricant637400291624
- CUP_NON637400291624
- Poids0.10 lb
- Description1623DCTNTG18 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 1623DCTNTG18 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 0.6250 po, un alésage droit, un double joint, un diamètre extérieur de 1.3750 po et une largeur de 0.4375 po, adapté aux applications de précision.