Motion
1623NSTNBF18
Roulement radial de mise à la terre de précision - Alésage droit, DI 0.6250 po, DI 1.3750 po, largeur 0.4375 po, ouvert, sans bague-pression
N° D’ARTICLE MI00106218
N° MFR1623NSTNBF18
Prix49.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial de mise à la terre de précision - Alésage droit, DI 0.6250 po, DI 1.3750 po, largeur 0.4375 po, ouvert, sans bague-pression
N° D’ARTICLE MI00106218
N° MFR1623NSTNBF18

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix49.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1623 BRG NSTN

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    1.3750 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.4375 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Température de fonctionnement maximale
    284 oF
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Acier chromé
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4375 po
  • Rayon du filet
    0.025 po
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Série
    1600
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1878 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    850 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1623NSTNBF18
  • Numéro CUP du fabricant
    637400291655
  • CUP_NON
    637400291655
  • Poids
    0.13 lb
  • Description
    1623 BRG NSTN
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde a un alésage de 0.6250 po, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 1.3750 po et une largeur de 0.4375 po pour les rainures radiales et profondes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif