Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Diamètre extérieur1.6250 po
- Largeur totale0.5000 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageNylon
- Rayon du filet0.025 po
- Rpm max.5000 tr/min
- Série1600
- Numéro de catalogue du fabricant1628DC
- CUP_NON781711507131
- Poids0.18 lb
- Description1628 BRG c.c.
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes à rainure radiale et profonde a un diamètre d’alésage de 0.6250 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 1.6250 po et une largeur globale de 0.5000 po.