Motion
1630DS
Roulement à billes de mise à la terre de précision - Alésage droit, DI 0.7500 po, DI 1.6250 po, largeur 0.5000 po, double blindage, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI00106271
N° MFR1630DS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes de mise à la terre de précision - Alésage droit, DI 0.7500 po, DI 1.6250 po, largeur 0.5000 po, double blindage, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI00106271
N° MFR1630DS
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1630 DS BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.6250 po
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Rayon du filet
    0.025 po
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Série
    1600
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1630DS
  • CUP_NON
    781711507384
  • Poids
    0.16 lb
  • Description
    1630 DS BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes de mise à la terre de précision présente un alésage de 0.7500 po, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 1.6250 po et une largeur globale de 0.5000 po pour une utilisation de précision.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif