Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Diamètre extérieur1.6250 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.5000 po
- Type de fermetureDouble blindage
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Dégagement interneC0
- Température de fonctionnement maximale284 oF
- Plage de température de fonctionnement-40 à +284 °F
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Matériau de la cageNylon
- Largeur de la bague intérieure0.5000 po
- Rayon du filet0.64 mm
- Rpm max.5000 tr/min
- Conception de diamètre extérieurDroit
- Série1600
- Capacité de charge dynamique radiale2595 lbf
- Capacité de charge statique radiale1010 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant1630DSTNTG18
- Numéro CUP du fabricant637400291709
- CUP_NON637400291709
- Poids0.15 lb
- Description1630DSTNTG18 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes radial/à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 0.7500 po, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 1.6250 po et une largeur de 0.5000 po.