Motion
1630NSTNBF18
Roulement radial de mise à la terre de précision - Alésage droit, DI 0.7500 po, DI 1.6250 po, largeur 0.5000 po, ouvert, sans bague-pression
N° D’ARTICLE MI00106283
N° MFR1630NSTNBF18
Prix52.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial de mise à la terre de précision - Alésage droit, DI 0.7500 po, DI 1.6250 po, largeur 0.5000 po, ouvert, sans bague-pression
N° D’ARTICLE MI00106283
N° MFR1630NSTNBF18

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix52.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1630 BRG NSTN
  • Les roulements de précision de la série 1600 s'adaptent spécialement à une gamme de roulements à faible coût, mais de haute qualité pour
  • adaptation à la majorité des applications de roulement de précision
  • Ils sont fabriqués dans des dimensions de pouces faciles à utiliser et sont recommandés
  • pour les charges moyennes et pour des vitesses maximales dans la plage de 5000 tr/min

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.6250 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Température de fonctionnement maximale
    284 oF
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Acier chromé
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5000 po
  • Rayon du filet
    0.025 po
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2595 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1010 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1630NSTNBF18
  • Numéro CUP du fabricant
    637400732738
  • CUP_NON
    637400732738
  • Poids
    0.16 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Les roulements de précision de la série 1600 s'adaptent à la majorité des applications de roulement de précision • Ils sont fabriqués en pouces faciles à utiliser et sont recommandés • pour les charges moyennes et pour des vitesses maximales de 5000 tr/min
  • Description
    1630 BRG NSTN
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 1630NSTNBF18 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.7500 po avec un diamètre extérieur de 1.6250 po, une largeur de 0.5000 po, une conception droite et un type ouvert.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif