Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.5000 po
- Type de fermetureDouble blindage
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC0
- Température de fonctionnement maximale284 oF
- Plage de température de fonctionnement-40 à +284 °F
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionAcier chromé
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Matériau de la cageNylon
- Largeur de la bague intérieure0.5000 po
- Rayon du filet0.025 po
- Rpm max.5000 tr/min
- Conception de diamètre extérieurDroit
- Série1600
- Capacité de charge dynamique radiale2593 lbf
- Capacité de charge statique radiale1025 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant1633DSTNTG18
- Numéro CUP du fabricant637400291723
- CUP_NON637400291723
- Poids0.22 lb
- Description1633 DSTN BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde 1633DSTNTG18 présente un diamètre d’alésage de 0.6250 po, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 1.7500 po et une largeur de 0.5000 po.