Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Largeur totale0.5000 po
- Type de fermetureDouble blindage
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageNylon
- Rayon du filet0.025 po
- Rpm max.5000 tr/min
- Série1600
- Numéro de catalogue du fabricant1635DS
- CUP_NON781711507407
- Poids0.20 lb
- Description1635 DS BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes de mise à la terre de précision présente un diamètre d'alésage de 0.7500 po, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 1.7500 po et une largeur globale de 0.5000 po.