Aperçu
Description du fabricant
1635 BRG NSTN
- Les roulements de précision de la série 1600 s'adaptent spécialement à une gamme de roulements à faible coût, mais de haute qualité pour
- adaptation à la majorité des applications de roulement de précision
- Ils sont fabriqués dans des dimensions de pouces faciles à utiliser et sont recommandés
- pour les charges moyennes et pour des vitesses maximales dans la plage de 5000 tr/min
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.5000 po
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC0
- Température de fonctionnement maximale284 oF
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionAcier chromé
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Matériau de la cageNylon
- Largeur de la bague intérieure0.5000 po
- Rayon du filet0.025 po
- Rpm max.5000 tr/min
- Conception de diamètre extérieurDroit
- Capacité de charge dynamique radiale2593 lbf
- Capacité de charge statique radiale1025 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant1635NSTNBF18
- Numéro CUP du fabricant637400732752
- CUP_NON637400732752
- Poids0.2 lb
- Caractéristiques et avantages• Les roulements de précision de la série 1600 s'adaptent à la majorité des applications de roulement de précision • Ils sont fabriqués en pouces faciles à utiliser et sont recommandés • pour les charges moyennes et pour des vitesses maximales de 5000 tr/min
- Description1635 BRG NSTN
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 1635NSTNBF18 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.7500 po avec un diamètre extérieur de 1.7500 po, une largeur de 0.5000 po, une conception droite et un type ouvert.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité