Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Diamètre extérieur2.0000 po
- Largeur totale0.5625 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageNylon
- Rayon du filet0.035 po
- Rpm max.5000 tr/min
- Série1600
- Numéro de catalogue du fabricant1638DC
- CUP_NON781711507179
- Poids0.32 lb
- Description1638 BRG c.c.
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde 1638DC présente un diamètre d'alésage de 0.7500 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 2.0000 po et une largeur de 0.5625 po.