Motion
1638DCTNTG18
Roulement radial de mise à la terre de précision - Alésage droit, DI 0.7500 po, DI 2.0000 po, largeur 0.5625 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00106354
N° MFR1638DCTNTG18
Prix60.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial de mise à la terre de précision - Alésage droit, DI 0.7500 po, DI 2.0000 po, largeur 0.5625 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00106354
N° MFR1638DCTNTG18

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix60.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1638 BRG DCTN

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.5625 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Température de fonctionnement maximale
    284 oF
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +284 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Acier chromé
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5625 po
  • Rayon du filet
    0.035 po
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Série
    1600
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2967 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1350 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1638DCTNTG18
  • Numéro CUP du fabricant
    637400291792
  • CUP_NON
    637400291792
  • Poids
    0.32 lb
  • Description
    1638 BRG DCTN
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale/profonde offre un diamètre d’alésage de 0.7500 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 2.0000 po et une largeur globale de 0.5625 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif