Aperçu
- Les roulements de précision de la série 1600 s'adaptent spécialement à une gamme de roulements à faible coût, mais de haute qualité pour
- adaptation à la majorité des applications de roulement de précision
- Ils sont fabriqués dans des dimensions de pouces faciles à utiliser et sont recommandés
- pour les charges moyennes et pour des vitesses maximales dans la plage de 5000 tr/min
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Diamètre extérieur2.0000 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.5625 po
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC0
- Température de fonctionnement maximale284 oF
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionAcier chromé
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Matériau de la cageNylon
- Largeur de la bague intérieure0.5625 po
- Rayon du filet0.035 po
- Rpm max.5000 tr/min
- Conception de diamètre extérieurDroit
- Capacité de charge dynamique radiale2967 lbf
- Capacité de charge statique radiale1350 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant1638NSTNBF18
- Numéro CUP du fabricant637400732769
- CUP_NON637400732769
- Poids0.32 lb
- Caractéristiques et avantages• Les roulements de précision de la série 1600 s'adaptent à la majorité des applications de roulement de précision • Ils sont fabriqués en pouces faciles à utiliser et sont recommandés • pour les charges moyennes et pour des vitesses maximales de 5000 tr/min
- Description1638 BRG NSTN
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 1638NSTNBF18 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.7500 po avec un diamètre extérieur de 2.0000 po, une largeur de 0.5625 po, une conception droite et un type ouvert.