Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Diamètre extérieur2.0000 po
- Largeur totale0.5625 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageNylon
- Rayon du filet0.035 po
- Rpm max.5000 tr/min
- Série1600
- Numéro de catalogue du fabricant1640DC
- CUP_NON781711507186
- Poids0.29 lb
- Description1640 BRG c.c.
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes à rainure radiale et profonde offre un diamètre d’alésage de 0.8750 po, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 2.0000 po et une largeur globale de 0.5625 po pour les ajustements radiaux.