Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Diamètre extérieur2.0000 po
- Largeur totale0.5625 po
- Type de fermetureDouble blindage
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier
- Rpm max.5000 tr/min
- Série20000
- Capacité de charge dynamique radiale2914 lbf
- Capacité de charge statique radiale1565 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant23214-77
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662300014806
- Description23214-77 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde 23214-77 présente un diamètre d’alésage de 0.8750 po, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 2.0000 po et une largeur de 0.5625 po.