Motion
23216-77
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.0000 po, D.E 2.0000 po, largeur 0.5625 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00106424
N° MFR23216-77
Prix34.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.0000 po, D.E 2.0000 po, largeur 0.5625 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00106424
N° MFR23216-77

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34.33 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1641DS ROULEMENT À BILLES

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Largeur totale
    0.5625 po
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Série
    20000
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2914 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1565 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    23216-77
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662300015551
  • Description
    1641DS ROULEMENT À BILLES
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde 23216-77 présente un diamètre d’alésage de 1.0000 po, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 2.0000 po et une largeur de 0.5625 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif