Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Diamètre extérieur2.5000 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.6250 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC0
- Température de fonctionnement maximale284 oF
- Plage de température de fonctionnement-40 à +284 °F
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionAcier chromé
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Matériau de la cageNylon
- Largeur de la bague intérieure0.6250 po
- Rayon du filet0.035 po
- Rpm max.5000 tr/min
- Conception de diamètre extérieurDroit
- Série1600
- Capacité de charge dynamique radiale3864 lbf
- Capacité de charge statique radiale2120 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant1652DCTNTG18
- Numéro CUP du fabricant637400291907
- CUP_NON637400291907
- Poids0.49 lb
- Description1652 BRG DCTN
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde 1652DCTNTG18 présente un diamètre d'alésage de 1.1250 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 2.5000 po et une largeur de 0.6250 po.