Motion
1654DC
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 1.2500 po de diamètre intérieur, 2.5000 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00106480
N° MFR1654DC
Prix230.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 1.2500 po de diamètre intérieur, 2.5000 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00106480
N° MFR1654DC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix230.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1654 BRG c.c.

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Largeur totale
    0.6250 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Rayon du filet
    0.035 po
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Série
    1600
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1654DC
  • CUP_NON
    781711507216
  • Poids
    0.46 lb
  • Description
    1654 BRG c.c.
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale et profonde a un diamètre d’alésage de 1.2500 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 2.5000 po et une largeur globale de 0.6250 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif