Motion
24020-77
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.2500 po, D.E 2.5000 po, largeur 0.6250 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00106490
N° MFR24020-77
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.2500 po, D.E 2.5000 po, largeur 0.6250 po, Double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00106490
N° MFR24020-77
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
GBC.24020-77-300 ROULEMENT À BILLES

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    2.5000 po
  • Largeur totale
    0.6250 po
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Série
    20000
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3751 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2195 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    24020-77
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662300017159
  • Description
    GBC.24020-77-300 ROULEMENT À BILLES
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde 24020-77 présente un diamètre d’alésage de 1.2500 po, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 2.5000 po et une largeur de 0.6250 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif