Motion
1657DC
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 1.2500 po de diamètre intérieur, 2.5625 po de diamètre extérieur, 0.6875 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00106506
N° MFR1657DC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 1.2500 po de diamètre intérieur, 2.5625 po de diamètre extérieur, 0.6875 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00106506
N° MFR1657DC
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
1657 BRG c.c.

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    2.5625 po
  • Largeur totale
    0.6875 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Rayon du filet
    0.035 po
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Série
    1600
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1657DC
  • CUP_NON
    781711507223
  • Poids
    0.51 lb
  • Description
    1657 BRG c.c.
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde avec diamètre d'alésage de 1.2500 po, double joint, diamètre extérieur de 2.5625 po et largeur de 0.6875 po est très durable.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif