Aperçu
Description du fabricant
1657 DSTN BRG
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Diamètre extérieur2.5625 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.6875 po
- Type de fermetureDouble blindage
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC0
- Température de fonctionnement maximale284 oF
- Plage de température de fonctionnement-40 à +284 °F
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionAcier chromé
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Matériau de la cageNylon
- Largeur de la bague intérieure0.6875 po
- Rayon du filet0.035 po
- Rpm max.5000 tr/min
- Conception de diamètre extérieurDroit
- Série1600
- Capacité de charge dynamique radiale5360 lbf
- Capacité de charge statique radiale2620 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant1657DSTNTG18
- Numéro CUP du fabricant637400292003
- CUP_NON637400292003
- Poids0.49 lb
- Description1657 DSTN BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes à rainure radiale et profonde a un diamètre d’alésage de 1.2500 po, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 2.5625 po et une largeur globale de 0.6875 po.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité