Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Diamètre extérieur2.5625 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.6875 po
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Dégagement interneC0
- Température de fonctionnement maximale284 oF
- Plage de température de fonctionnement-40 à 284 °F
- Cote de précisionNon évalué
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionAcier chromé
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Matériau de la cageNylon
- Largeur de la bague intérieure0.6875 po
- Rayon du filet0.035 po
- Rpm max.5000 tr/min
- Conception de diamètre extérieurDroit
- SérieNice®
- Capacité de charge dynamique radiale5360 lbf
- Capacité de charge statique radiale2620 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant1657NSTNBF18
- Numéro CUP du fabricant637400732813
- CUP_NON637400732813
- Poids0.51 lb
- Description1657 BRG NSTN
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 1657NSTNBF18 est un roulement à billes de précision de 1.25 po avec un diamètre extérieur de 2.5625 po, une largeur de 0.6875 po, une conception droite et un type ouvert.