Aperçu
Spécifications
- Nombre de rainures de courroie1
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Diamètre extérieur2.7500 po
- Largeur de la face0.5630 po
- Type de roulementRoulement à billes
- Matériau de la poulieAcier
- Avec bridesAvec brides
- Série2000
- Construction de la poulieSimple
- Type de fermeture de roulementOuvert
- Numéro CUP du fabricant637400409401
- CUP_NON637400409401
- Poids0.34 lb
- Type de produitPoulies tendeurs à courroie en V
- Nombre de rainures1
- MatérielAcier pressé