Aperçu
Spécifications
- Largeur de la courroie11/16 po
- Diamètre à l’alésage17/32 po
- Diamètre extérieur2-1/2 po
- Largeur totale11/16 po
- Type de surface planePlat
- Avec bridesPas de brides
- Matériau de la poulieAcier
- Type de roulementBalle
- Numéro CUP du fabricant781711671627
- Numéro de catalogue du fabricant67162
- Poids0.50 lb