Motion
3001 DCTN
Roulement à billes de mise à la terre de précision - Alésage droit, DI 0.1875 po, DI 0.6875 po, largeur 0.3125 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00106691
N° MFR3001 DCTN
Prix30.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes de mise à la terre de précision - Alésage droit, DI 0.1875 po, DI 0.6875 po, largeur 0.3125 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00106691
N° MFR3001 DCTN
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
Prix30.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3001 BRG DCTN
  • Mise à la terre de précision sur toutes les surfaces de contact sauf l’alésage
  • Dimensions de pouces faciles à utiliser
  • Roulement économique pour des charges plus légères que la série 1600 .
  • Plage de vitesse maximale - 2500 - 3000 tr/min
  • Acier de roulement durci
  • Dispositif de retenue en nylon standard
  • Graissé, doublement scellé ou doublement blindé standard
  • Offert en scellant ou blindé unique, ouvert et avec ou sans graisse

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.1875 po
  • Diamètre extérieur
    0.6875 po
  • Largeur totale
    0.3125 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3001 DCTN
  • Numéro CUP du fabricant
    637401461989
  • CUP_NON
    637401461989
  • Caractéristiques et avantages
    • Mise à la terre de précision sur toutes les surfaces de contact, sauf l’alésage • Dimensions de pouces faciles à utiliser • Roulement économique pour les charges plus légères que la série 1600 . • Plage de vitesse maximale - 2500 - 3000 tr/min • Roulement en acier trempé • Dispositif de retenue en nylon standard • Standard graissé, à double scellement ou à double blindage • Offert avec ou sans graisse
  • Description
    3001 BRG DCTN
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le DCTN 3001 est un roulement à billes de précision de 0.1875 po avec un diamètre extérieur de 0.6875 po, une largeur de 0.3125 po, une conception droite, une double étanchéité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif