Aperçu
- Mise à la terre de précision sur toutes les surfaces de contact sauf l’alésage
- Dimensions de pouces faciles à utiliser
- Roulement économique pour des charges plus légères que la série 1600 .
- Plage de vitesse maximale - 2500 - 3000 tr/min
- Acier de roulement durci
- Dispositif de retenue en nylon standard
- Graissé, doublement scellé ou doublement blindé standard
- Offert en scellant ou blindé unique, ouvert et avec ou sans graisse
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.1875 po
- Diamètre extérieur0.6875 po
- Largeur totale0.3125 po
- Type de fermetureDouble blindage
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Numéro de catalogue du fabricant3001 DSTN
- Numéro CUP du fabricant637401461996
- CUP_NON637401461996
- Caractéristiques et avantages• Mise à la terre de précision sur toutes les surfaces de contact, sauf l’alésage • Dimensions de pouces faciles à utiliser • Roulement économique pour les charges plus légères que la série 1600 . • Plage de vitesse maximale - 2500 - 3000 tr/min • Roulement en acier trempé • Dispositif de retenue en nylon standard • Standard graissé, à double scellement ou à double blindage • Offert avec ou sans graisse
- Description3001 DSTN BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 3001 DSTN est un roulement à billes de précision de 0.1875 po avec un diamètre extérieur de 0.6875 po, une largeur de 0.3125 po, une conception droite, un double blindage.