Motion
3002DC
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.2500 po de diamètre intérieur, 0.6875 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00106707
N° MFR3002DC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.2500 po de diamètre intérieur, 0.6875 po de diamètre extérieur, 0.2500 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00106707
N° MFR3002DC
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
3002 BRG c.c.

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.6875 po
  • Largeur totale
    0.2500 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Rayon du filet
    0.012 po
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Série
    3000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3002DC
  • CUP_NON
    781711507490
  • Poids
    0.02 lb
  • Description
    3002 BRG c.c.
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde présente un alésage de 0.2500 po, un double joint, un diamètre extérieur de 0.6875 po et une largeur de 0.2500 po pour les utilisations radiales.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif