Motion
3002DSTNTG18
Roulement à billes de mise à la terre de précision Nice® - Alésage droit, DI 0.2500 po, DI 0.6875 po, largeur 0.2500 po, double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00106714
N° MFR3002DSTNTG18
Prix22.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes de mise à la terre de précision Nice® - Alésage droit, DI 0.2500 po, DI 0.6875 po, largeur 0.2500 po, double blindage, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00106714
N° MFR3002DSTNTG18

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix22.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3002 DSTN BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.6875 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.2500 po
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Forme d’anneau extérieur
    Droit
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Acier chromé
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Largeur de la bague intérieure
    0.2500 po
  • Rayon du filet
    0.012 po
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Série
    Nice®
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • Capacité de charge dynamique radiale
    255 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    170 lbf
  • Application
    Machinerie textile, machinerie agricole, poulies, rouleaux porteurs, équipement de manutention
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3002DSTNTG18
  • Détails supplémentaires
    3002DSTNTG18 - Roulements à billes RBC NICE - Roulements radiaux semi-terrés série® 3000 - Alésage de 0.2500 po, diamètre extérieur de 0.6875 po, largeur de 0.2500 po
  • Numéro CUP du fabricant
    637400292058
  • CUP_NON
    637400292058
  • Poids
    0.02 lb
  • Type de roulement
    Semi-masse, double blindage
  • Description
    3002 DSTN BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes de mise à la terre de précision présente un diamètre d'alésage de 0.2500 po, un double blindage, un diamètre extérieur de 0.6875 po et une largeur globale de 0.2500 po.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif