Aperçu
- Mise à la terre de précision sur toutes les surfaces de contact sauf l’alésage
- Dimensions de pouces faciles à utiliser
- Roulement économique pour des charges plus légères que la série 1600 .
- Plage de vitesse maximale - 2500 - 3000 tr/min
- Acier de roulement durci
- Dispositif de retenue en nylon standard
- Graissé, doublement scellé ou doublement blindé standard
- Offert en scellant ou blindé unique, ouvert et avec ou sans graisse
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.3125 po
- Diamètre extérieur0.8750 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.2813 po
- Type de fermetureDouble blindage
- Forme d’anneau extérieurDroit
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC0
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +300 °F
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionAcier chromé
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Matériau de la cageNylon
- Largeur de la bague intérieure0.2813 po
- Rayon du filet0.012 po
- Rpm max.2500 tr/min
- Nombre de lignes1
- Conception de diamètre extérieurDroit
- SérieNice®
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- Capacité de charge dynamique radiale325 lbf
- Capacité de charge statique radiale255 lbf
- ApplicationMachinerie textile, machinerie agricole, poulies, rouleaux porteurs, équipement de manutention
- Numéro de catalogue du fabricant3003DSTNTG18
- Détails supplémentaires3003DSTNTG18 - Roulements à billes RBC NICE - Roulements radiaux semi-terrés série® 3000 - Alésage de 0.3125 po, diamètre extérieur de 0.875 po, largeur de 0.2813 po
- Numéro CUP du fabricant637400510114
- CUP_NON637400510114
- Poids0.03 lb
- Type de roulementSemi-masse, double blindage
- Caractéristiques et avantages• Mise à la terre de précision sur toutes les surfaces de contact, sauf l’alésage • Dimensions de pouces faciles à utiliser • Roulement économique pour les charges plus légères que la série 1600 . • Plage de vitesse maximale - 2500 - 3000 tr/min • Roulement en acier trempé • Dispositif de retenue en nylon standard • Standard graissé, à double scellement ou à double blindage • Offert avec ou sans graisse
- Description3003 DSTN BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueRoulement à billes de mise à la terre de précision avec alésage de 0.3125 po, double blindage, diamètre extérieur de 0.8750 po et largeur de 0.2813 po pour une utilisation radiale précise.