Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.3125 po
- Diamètre extérieur0.9060 po
- Largeur totale0.3125 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageNylon
- Série20000
- Capacité de charge dynamique radiale450 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant21561-88
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662300271452
- Description21561-88 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde 21561-88 présente un diamètre d'alésage de 0.3125 po, un alésage droit, une fermeture à double étanchéité, un diamètre extérieur de 0.9060 po et une largeur de 0.3125 po.