Motion
3006-B-2Z-TVH

INA (Schaeffler)
3006-B-2Z-TVH

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 19 mm, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 25 °, C0
N° D’ARTICLE MI00106789
N° MFR3006-B-2Z-TVH
Prix188.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (Schaeffler)
3006-B-2Z-TVH

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 19 mm, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 25 °, C0
N° D’ARTICLE MI00106789
N° MFR3006-B-2Z-TVH
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
Votre prix188.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
3006-2Z DBL ROW ANG CONT BALL BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    55 mm
  • Largeur totale
    19 mm
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Angle de contact
    25 °
  • Dégagement interne
    C0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20300 N
  • Capacité de charge statique radiale
    15600 N
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    10100 tr/min
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Série
    3000
  • Poids
    0.42 lb
  • CUP_NON
    4012802414967
  • Description
    3006-2Z DBL ROW ANG CONT BALL BRG
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif