Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Diamètre extérieur0.9060 po
- Largeur totale0.3125 po
- Type de fermetureDouble blindage
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageNylon
- Série20000
- Capacité de charge dynamique radiale450 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant21562-77
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662300271605
- Description21562-77 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde 21562-77 présente un diamètre d’alésage de 0.3750 po, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 0.9060 po et une largeur de 0.3125 po.