Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage0.3750 po
- Diamètre extérieur1.1250 po
- Largeur totale0.3750 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageNylon
- Rayon du filet0.025 po
- Rpm max.2500 tr/min
- Série3000
- Numéro de catalogue du fabricant3014DC
- CUP_NON781711507551
- Poids0.06 lb
- Description3014 BRG c.c.
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes radial et à rainure profonde offre un diamètre d’alésage de 0.3750 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 1.1250 po et une largeur globale de 0.3750 po pour une utilisation radiale compacte.